Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7013 CEGB/P4A

  • ERIKS:13198797
  • Fabricant:7316572127520
Image 1
Ajouter à la liste

397,19 €/ Unitéhors TVA

480,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel