Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7013 CE/P4ADGB

  • ERIKS:13198795
  • Fabricant:7316570535358
Image 1
Ajouter à la liste

814,25 €/ Unitéhors TVA

985,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels