790,53 €/ Unitéhors TVA
956,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..CE |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |