Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7013 CE/HCP4ADGA

  • ERIKS:12468705
  • Fabricant:7316570930917
Image 1
Ajouter à la liste

1 448,99 €/ Pairehors TVA

1 753,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels