Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7013 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23223129
  • Fabricant:7316570288261
Image 1
Ajouter à la liste

772,78 €/ Unitéhors TVA

935,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos
Poids
0.84 kg