Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7013 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13198788
  • Fabricant:7316575993252
Image 1
Ajouter à la liste

790,53 €/ Unitéhors TVA

956,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACE
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels