376,97 €/ Unitéhors TVA
456,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 0.42 kg |
379,99 €/ Unitéhors TVA
459,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026