1 192,01 €/ Unitéhors TVA
1 442,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 54 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Dos-à-dos et en tandem |
Poids | 1.259 kg |