Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7013 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174112
  • Fabricant:7316577066701
Image 1
Ajouter à la liste

795,96 €/ Unitéhors TVA

963,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.84 kg
Alternatives

820,38 €/ Unitéhors TVA

992,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026