Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7012 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529844
  • Fabricant:7316571582290
Image 1
Ajouter à la liste

642,57 €/ Unitéhors TVA

777,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel