Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7012 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174110
  • Fabricant:7316576625367
Image 1
Ajouter à la liste

710,68 €/ Unitéhors TVA

859,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.791 kg
Alternatives

744,51 €/ Unitéhors TVA

900,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026