Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7012 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002708
  • Fabricant:7316570466850
Image 1
Ajouter à la liste

346,68 €/ Unitéhors TVA

419,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.395 kg
Alternatives

354,01 €/ Unitéhors TVA

428,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026