Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7012 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174108
  • Fabricant:7316576626210
Image 1
Ajouter à la liste

689,98 €/ Unitéhors TVA

834,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.791 kg
Alternatives

722,04 €/ Unitéhors TVA

873,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026