Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7012 ACD/P4ADBB

  • ERIKS:11614566
  • Fabricant:7316570971330
Image 1
Ajouter à la liste

710,68 €/ Unitéhors TVA

859,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos
Poids
0.791 kg