Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7011 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759358
  • Fabricant:7316570093797
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

309,53 €/ Unitéhors TVA

374,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.37 kg
Alternatives

320,27 €/ Unitéhors TVA

387,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026