Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7011 CD/P4ADGC

  • ERIKS:23223666
  • Fabricant:7316577089533
Image 1
Ajouter à la liste

653,01 €/ Unitéhors TVA

790,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.741 kg