Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7011 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759352
  • Fabricant:7316570406207
Image 1
Ajouter à la liste

300,51 €/ Unitéhors TVA

363,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.37 kg
Alternatives

311,88 €/ Unitéhors TVA

377,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026