616,05 €/ Unitéhors TVA
745,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.741 kg |
654,62 €/ Unitéhors TVA
792,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026