Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7010 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198765
  • Fabricant:7316571364148
Image 1
Ajouter à la liste

599,39 €/ Unitéhors TVA

725,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels