Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7010 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759347
  • Fabricant:7316570760774
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

276,36 €/ Unitéhors TVA

334,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.249 kg
Alternatives

293,59 €/ Unitéhors TVA

355,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026