Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7010 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759346
  • Fabricant:7316570200577
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

268,31 €/ Unitéhors TVA

324,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.249 kg
Alternatives

285,16 €/ Unitéhors TVA

345,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026