Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7010 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002704
  • Fabricant:7316576625190
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

550,05 €/ Unitéhors TVA

665,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.498 kg
Alternatives

598,43 €/ Unitéhors TVA

724,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026