Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7010 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13198760
  • Fabricant:7316572186336
Image 1
Ajouter à la liste

292,39 €/ Unitéhors TVA

353,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACE
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel