Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7010 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759342
  • Fabricant:7316570232141
Image 1
Ajouter à la liste

276,36 €/ Unitéhors TVA

334,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.249 kg
Alternatives

293,59 €/ Unitéhors TVA

355,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026