Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7010 ACD/P4ATBTB

  • ERIKS:11614558
  • Fabricant:7316577304018
Image 1
Ajouter à la liste

848,43 €/ Unitéhors TVA

1 026,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos et en tandem
Poids
0.747 kg