Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7010 ACD/P4ADBB

  • ERIKS:23223661
  • Fabricant:7316570503753
Image 1
Ajouter à la liste

566,55 €/ Unitéhors TVA

685,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Poids
0.498 kg