Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7009 CEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529839
  • Fabricant:7316571881171
Image 1
Ajouter à la liste

482,77 €/ Unitéhors TVA

584,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel