Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7009 CD/P4ADBB

  • ERIKS:11614553
  • Fabricant:7316571129556
Image 1
Ajouter à la liste

506,66 €/ Unitéhors TVA

613,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos
Poids
0.462 kg