Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7008 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759324
  • Fabricant:7316570079456
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

214,24 €/ Unitéhors TVA

259,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.188 kg
Alternatives

233,89 €/ Unitéhors TVA

283,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026