Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7008 CD/P4ADBB

  • ERIKS:11614548
  • Fabricant:7316570208276
Image 1
Ajouter à la liste

452,37 €/ Unitéhors TVA

547,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos
Poids
0.376 kg