439,19 €/ Unitéhors TVA
531,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..CD |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 30 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Poids | 0.376 kg |