Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7008 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13198739
  • Fabricant:7316575986162
Image 1
Ajouter à la liste

518,69 €/ Unitéhors TVA

627,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACE
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels