Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7007 CEGA/P4A

  • ERIKS:23759317
  • Fabricant:7316572060599
Image 1
Ajouter à la liste

238,69 €/ Unitéhors TVA

288,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel