Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7007 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198735
  • Fabricant:7316571546957
Image 1
Ajouter à la liste

489,32 €/ Unitéhors TVA

592,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels