Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7007 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614538
  • Fabricant:7316570069211
Image 1
Ajouter à la liste

392,14 €/ Unitéhors TVA

474,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Poids
0.3 kg