Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7007 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13198731
  • Fabricant:7316575984663
Image 1
Ajouter à la liste

245,85 €/ Unitéhors TVA

297,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACE
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel