Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7007 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759312
  • Fabricant:7316570809299
Image 1
Ajouter à la liste

191,29 €/ Unitéhors TVA

231,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.15 kg
Alternatives

189,65 €/ Unitéhors TVA

229,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026