Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7007 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174093
  • Fabricant:7316577087379
Image 1
Ajouter à la liste

403,91 €/ Unitéhors TVA

488,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.3 kg
Alternatives

410,18 €/ Unitéhors TVA

496,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026