Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7006 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198727
  • Fabricant:7316571752754
Image 1
Ajouter à la liste

466,02 €/ Unitéhors TVA

563,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels