Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7006 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174090
  • Fabricant:7316576624773
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

344,39 €/ Unitéhors TVA

416,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.219 kg
Alternatives

378,59 €/ Unitéhors TVA

458,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026