Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7006 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614531
  • Fabricant:7316570358940
Image 1
Ajouter à la liste

344,39 €/ Unitéhors TVA

416,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Poids
0.219 kg