Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7006 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13198724
  • Fabricant:7316575983253
Image 1
Ajouter à la liste

234,14 €/ Unitéhors TVA

283,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACE
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel