167,99 €/ Unitéhors TVA
203,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 0.11 kg |
180,52 €/ Unitéhors TVA
218,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026