166,59 €/ Unitéhors TVA
201,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..CD |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 0.077 kg |
174,19 €/ Unitéhors TVA
210,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026