Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7005 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759298
  • Fabricant:7316570606607
Image 1
Ajouter à la liste

161,73 €/ Unitéhors TVA

195,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.077 kg
Alternatives

169,28 €/ Unitéhors TVA

204,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026