Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7005 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174085
  • Fabricant:7316577067043
Image 1
Ajouter à la liste

331,56 €/ Unitéhors TVA

401,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.154 kg
Alternatives

356,11 €/ Unitéhors TVA

430,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026