Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7004 CEGB/P4A

  • ERIKS:13198709
  • Fabricant:7316572112786
Image 1
Ajouter à la liste

216,48 €/ Unitéhors TVA

261,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel