Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7004 CE/P4ADGB

  • ERIKS:13198707
  • Fabricant:7316575980702
Image 1
Ajouter à la liste

443,79 €/ Unitéhors TVA

536,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels