Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7004 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198706
  • Fabricant:7316572529980
Image 1
Ajouter à la liste

430,86 €/ Unitéhors TVA

521,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels