Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7004 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13198702
  • Fabricant:7316575980412
Image 1
Ajouter à la liste

430,86 €/ Unitéhors TVA

521,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACE
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels